Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; 8mm; linsenförmig; Messing; Nickel; ØInn: 5,3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; 8mm; linsenförmig; Messing; Nickel; ØInn: 5,3mm
Distanzmuffe; 8mm; linsenförmig; Messing; Nickel; ØInn: 5,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-DR3110/5.3X8
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     3110/5.3X08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: DREMEC
Material: Messing
Außendurchmesser: 10mm
Innendurchmesser: 5,3mm
Beschichtungsmaterial: Nickel
Einheitspreis: Nein
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe
Muffenform: linsenförmig
Distanzlänge: 8mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.