Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; 24mm; linsenförmig; Messing; Nickel; ØInn: 4,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; 24mm; linsenförmig; Messing; Nickel; ØInn: 4,5mm
Distanzmuffe; 24mm; linsenförmig; Messing; Nickel; ØInn: 4,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-DR318/4.5X24
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     318/4.5X24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: DREMEC
Material: Messing
Außendurchmesser: 8mm
Innendurchmesser: 4,5mm
Beschichtungsmaterial: Nickel
Einheitspreis: Nein
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe
Muffenform: linsenförmig
Distanzlänge: 24mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.