Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; 8mm; linsenförmig; Stahl; Zink; Durchm.Außen: 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzmuffe; 8mm; linsenförmig; Stahl; Zink; Durchm.Außen: 6mm
Distanzmuffe; 8mm; linsenförmig; Stahl; Zink; Durchm.Außen: 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-DR326/3.2X8
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     326/3,2X08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: DREMEC
Material: Stahl
Außendurchmesser: 6mm
Innendurchmesser: 3,2mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe
Muffenform: linsenförmig
Distanzlänge: 8mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,247*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.