Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; 10mm; linsenförmig; Aluminium; Durchm.Außen: 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR336/3.2X10
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     336/3,2X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe dremec
Hersteller: DREMEC
Material: Aluminium
Außendurchmesser: 6mm
Innendurchmesser: 3,2mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe
Muffenform: linsenförmig
Distanzlänge: 10mm
Weitere Suchbegriffe: distanzmuffe alu, langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.