Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; 15mm; linsenförmig; Edelstahl; Durchm.Außen: 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; 15mm; linsenförmig; Edelstahl; Durchm.Außen: 6mm
Distanzmuffe; 15mm; linsenförmig; Edelstahl; Durchm.Außen: 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-DR346/3.2X15
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     346/3,2X15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: DREMEC
Material: Edelstahl
Außendurchmesser: 6mm
Innendurchmesser: 3,2mm
Einheitspreis: Nein
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe
Muffenform: linsenförmig
Distanzlänge: 15mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.