Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; 6mm; linsenförmig; Edelstahl; Durchm.Außen: 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; 6mm; linsenförmig; Edelstahl; Durchm.Außen: 6mm
Distanzmuffe; 6mm; linsenförmig; Edelstahl; Durchm.Außen: 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-DR346/3.2X6
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     346/3,2X06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: DREMEC
Material: Edelstahl
Außendurchmesser: 6mm
Innendurchmesser: 3,2mm
Einheitspreis: Nein
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe
Muffenform: linsenförmig
Distanzlänge: 6mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.