Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; linsenförmig; Polyamid; L: 10mm; ØAußen: 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; linsenförmig; Polyamid; L: 10mm; ØAußen: 10mm
Distanzmuffe; linsenförmig; Polyamid; L: 10mm; ØAußen: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-DR3810/6.2X10
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     3810/6.2X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe dremec
Hersteller: DREMEC
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: max. 110°C
Material: Polyamid
Außendurchmesser: 10mm
Innendurchmesser: 6,2mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe
Muffenform: linsenförmig
Distanzlänge: 10mm
Weitere Suchbegriffe: distanzmuffe polyamid, langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.