Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 4,7kΩ; ±2%; 0,125W; Anz.Widerstand: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 4,7kΩ; ±2%; 0,125W; Anz.Widerstand: 6
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 4,7kΩ; ±2%; 0,125W; Anz.Widerstand: 6
Artikel-Nr.:
     2805-DR4.7K-6/7
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLA07G0472B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,125W
Widerstand: 4,7kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0428*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4227*
€ 0,50301
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2818*
€ 0,33534
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.