Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 470kΩ; ±2%; 0,125W; Anz.Widerstand: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR470K-8/9
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLA09G0474B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,125W
Widerstand: 470kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0487*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3735*
€ 0,44447
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2485*
€ 0,29572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1592*
€ 0,18945
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.