Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 470Ω; ±2%; 0,125W; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR470R-4/5
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLA05G0471B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Hersteller: ROYALOHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,125W
Widerstand: 470Ω
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0438*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4121*
€ 0,4904
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.