Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 5,6kΩ; ±2%; 0,125W; Anz.Widerstand: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR5.6K-8/9
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLA09G0562B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Hersteller: ROYALOHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,125W
Widerstand: 5,6kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0569*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4637*
€ 0,5518
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3071*
€ 0,36545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1854*
€ 0,22063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.