Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 680Ω; ±2%; 0,125W; Anz.Widerstand: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR680R-8/9
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     RNLA09G0681B0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Hersteller: ROYALOHM
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Leistung: 0,125W
Widerstand: 680Ω
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0569*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4658*
€ 0,5543
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3085*
€ 0,36712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1994*
€ 0,23729
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.