Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x30; 1; Kopf: Zylinder; Pozidriv; 1,4mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR8G205M6X30
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8G205V50224
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DREMEC
Farbe: natürlich
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 30mm
Gewinde: M6
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Pozidriv
Kopfhöhe: 4,6mm
Formgröße: 1,4mm
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.