Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x4,5; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x4,5; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; Polyamid
Schraube; M2,5x4,5; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-DR8G206M2.5X04.5
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8G206M2.5X04.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DREMEC
Farbe: natürlich
Material: Polyamid
Länge: 4,5mm
Gewinde: M2,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
ISO Norm: ISO 7045
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.