Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Polyamid; L. Niete: 3,2mm; Durchm.Öffn.Mont: 2,1mm; weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niete; Polyamid; L. Niete: 3,2mm; Durchm.Öffn.Mont: 2,1mm; weiss
Niete; Polyamid; L. Niete: 3,2mm; Durchm.Öffn.Mont: 2,1mm; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-DR8G4012.0X2.0W
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8G4012.0X2.0W
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DREMEC
Farbe: weiss
Durchmesser der Montageöffnung: 2,1mm
Befestigung: gepresst;demontierbar
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Montage Element-Typ: Niete
Dicke der Verbindungselemente: 1,3...2mm
Nietlänge: 3,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.