Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Polyamid; L. Niete: 14,5mm; Durchm.Öffn.Mont: 3,1mm; UL94HB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niete; Polyamid; L. Niete: 14,5mm; Durchm.Öffn.Mont: 3,1mm; UL94HB
Niete; Polyamid; L. Niete: 14,5mm; Durchm.Öffn.Mont: 3,1mm; UL94HB
Artikel-Nr.:
     2805-DR8G4013.0X13.0B
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8G4013.0X13.0B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DREMEC
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 3,1mm
Befestigung: gepresst;demontierbar
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Montage Element-Typ: Niete
Dicke der Verbindungselemente: 11,5...13mm
Nietlänge: 14,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.