Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Polyamid; L. Niete: 4,5mm; Durchm.Öffn.Mont: 3,1mm; weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niete; Polyamid; L. Niete: 4,5mm; Durchm.Öffn.Mont: 3,1mm; weiss
Niete; Polyamid; L. Niete: 4,5mm; Durchm.Öffn.Mont: 3,1mm; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-DR8G4013.0X3.0W
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8G4013.0X3.0W
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DREMEC
Farbe: weiss
Durchmesser der Montageöffnung: 3,1mm
Befestigung: gepresst;demontierbar
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Montage Element-Typ: Niete
Dicke der Verbindungselemente: 2...3mm
Nietlänge: 4,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,069* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.