Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Polyamid; L. Niete: 7mm; Durchm.Öffn.Mont: 4,1mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niete; Polyamid; L. Niete: 7mm; Durchm.Öffn.Mont: 4,1mm; schwarz
Niete; Polyamid; L. Niete: 7mm; Durchm.Öffn.Mont: 4,1mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-DR8G4024.0X5.5B
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8G4024.0X5.5B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DREMEC
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 4,1mm
Befestigung: gepresst;demontierbar
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Niete
Dicke der Verbindungselemente: 4,5...5,5mm
Nietlänge: 7mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.