Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Polyamid; L. Niete: 6,5mm; Durchm.Öffn.Mont: 3,1mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niete; Polyamid; L. Niete: 6,5mm; Durchm.Öffn.Mont: 3,1mm; schwarz
Niete; Polyamid; L. Niete: 6,5mm; Durchm.Öffn.Mont: 3,1mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-DR8G4043.0X5.0B
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8G4043.0X5.0B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DREMEC
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 3,1mm
Befestigung: gepresst;demontierbar
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Ausführung: mit Kugelknopf
Montage Element-Typ: Niete
Dicke der Verbindungselemente: 4...5mm
Nietlänge: 6,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.