Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Polyamid; L. Niete: 7,5mm; Durchm.Öffn.Mont: 3,1mm; weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR8G4043.0X6.0W
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8G415V20582
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DREMEC
Farbe: weiss
Durchmesser der Montageöffnung: 3,1mm
Befestigung: gepresst;demontierbar
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Kugelknopf
Montage Element-Typ: Niete
Dicke der Verbindungselemente: 5...6mm
Nietlänge: 7,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.