Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Polyamid; L. Niete: 3,5mm; Durchm.Öffn.Mont: 3,6mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niete; Polyamid; L. Niete: 3,5mm; Durchm.Öffn.Mont: 3,6mm; schwarz
Niete; Polyamid; L. Niete: 3,5mm; Durchm.Öffn.Mont: 3,6mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-DR8G4043.5X2.0B
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8G4043.5X2.0B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DREMEC
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 3,6mm
Befestigung: gepresst;demontierbar
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Ausführung: mit Kugelknopf
Montage Element-Typ: Niete
Dicke der Verbindungselemente: 1...2mm
Nietlänge: 3,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.