Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Polyamid; L. Niete: 6mm; Durchm.Öffn.Mont: 4,1mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DR8G4044.0X4.5B
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8G415V20601
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DREMEC
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 4,1mm
Befestigung: gepresst;demontierbar
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Kugelknopf
Montage Element-Typ: Niete
Dicke der Verbindungselemente: 3,5...4,5mm
Nietlänge: 6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.