Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; linsenförmig; Polyamid 66; M4; 6,4mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; linsenförmig; Polyamid 66; M4; 6,4mm; schwarz
Distanzmuffe; linsenförmig; Polyamid 66; M4; 6,4mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-DR8G516V43253
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8G516V43253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter m4
Hersteller: DREMEC
Farbe: schwarz
Material: Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Einheitspreis: Nein
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe
Muffenform: linsenförmig
Außerngewinde: M4
Distanzlänge: 6,4mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.