Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 4,8mm; ØLED: 3mm; L: 3mm; schwarz; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 4,8mm; ØLED: 3mm; L: 3mm; schwarz; UL94V-0
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 4,8mm; ØLED: 3mm; L: 3mm; schwarz; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-DR8GE04V80377
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8GE04V80377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: DREMEC
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 2,54mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PVC
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 4,8mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Einheitspreis: Nein
Distanzlänge: 3mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,073*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.