Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 4,8mm; ØLED: 3mm; L: 12,7mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 4,8mm; ØLED: 3mm; L: 12,7mm; schwarz
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 4,8mm; ØLED: 3mm; L: 12,7mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-DR8GE04V80393
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8GE04V80393
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: DREMEC
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 2,54mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PVC
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 4,8mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Einheitspreis: Nein
Distanzlänge: 12,7mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,148*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.