Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 4mm; ØLED: 3mm; L: 9,5mm; schwarz; UL94V-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 4mm; ØLED: 3mm; L: 9,5mm; schwarz; UL94V-0
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 4mm; ØLED: 3mm; L: 9,5mm; schwarz; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-DR8GE04V80582
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8GE04V80582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: DREMEC
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 2,54mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PVC
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 4mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Einheitspreis: Nein
Distanzlänge: 9,5mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.