Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 6mm; ØLED: 5mm; L: 22,2mm; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 6mm; ØLED: 5mm; L: 22,2mm; natürlich
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 6mm; ØLED: 5mm; L: 22,2mm; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-DR8GE04V80594
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8GE04V80594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: DREMEC
Farbe: natürlich
Raster Montageöffnungen: 2,54mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 6mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Einheitspreis: Nein
Distanzlänge: 22,2mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.