Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷15VDC; 5A; 48÷380VAC; DRA1-MCX; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷15VDC; 5A; 48÷380VAC; DRA1-MCX; IP00
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷15VDC; 5A; 48÷380VAC; DRA1-MCX; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-DRA1-MCX380D5
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRA1-MCX380D5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 89,6x10x62,2mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 5A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: DRA1-MCX
Steuerspannung: 4...15V DC
Schaltspannung: 48...380V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.