Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 3A; 24÷280VAC; DRA1-MP; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 3A; 24÷280VAC; DRA1-MP; IP00
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 3A; 24÷280VAC; DRA1-MP; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-DRA1-MP240D3
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRA1-MP240D3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 89,6x10x62,2mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 3A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: DRA1-MP
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 24...280V AC
Ausgangskonfiguration: NO
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, interface relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 42,86*
€ 58,05*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 45,08*
€ 62,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 45,75*
€ 66,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.