Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷15VDC; 10A; 12÷280VAC; DRA1-SPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DRA1-SPF240D25
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRA1-SPF240D25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 89,6x22,9x69,9mm
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 10A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: DRA1-SPF
Steuerspannung: 3...15V DC
Schaltspannung: 12...280V AC
Bauart: Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, interface relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 50,23*
€ 68,79*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 49,90*
€ 72,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.