Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 4,2A; USchalt: 48÷510VAC; 3-phasen; -20÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DRA3P48D4
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRA3P48D4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 89,6x44,9x73,9mm
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 4,2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: DRA3P
Steuerspannung: 4...6V DC
Schaltspannung: 48...510V AC
Relaiseigenschaften: 3-Phasenkontrolle
Sicherung: Überspannung OVP
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.