Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 4,2A; USchalt: 40÷415VAC; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DRA3R40E4
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRA3R40E4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...60°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 89,6x61,7x73,9mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 4,2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen;Wendeschaltung
Relaisserie: DRA3R
Steuerspannung: 18...28V DC
Schaltspannung: 40...415V AC
Relaiseigenschaften: 3-Phasenkontrolle
Sicherung: Überspannung OVP
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.