Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 240W; 24VDC; 10A; 85÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 240W; 24VDC; 10A; 85÷264VAC
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 240W; 24VDC; 10A; 85÷264VAC
Artikel-Nr.:
     2805-DRB240-24-1
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DRB240-24-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: TDK-LAMBDA
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 240W
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Äußere Abmessungen: 41x124x125mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 10A
Signal: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 91...93%
Zusatzfunktionen: Ausgangsspannungsregulierung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: DRB
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 89,90*
€ 113,43*
9 Tage
18
€ 25,00*
ab € 95,46*
€ 119,84*
1 Tag
142
Frei Haus
ab € 89,68*
€ 124,01*
Frei Haus
ab € 83,20*
€ 129,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
DBM20/E
ab € 131,06*
Zubehör
TDK
DBM20
ab € 138,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.