Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 7,6A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; -30÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DRC3P48C400R2
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3P48C400R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 86,7x45,3x95,6mm
Signal: LED
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 7,6A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: DRC
Steuerspannung: 36...55V DC;36...55V AC
Schaltspannung: 48...480V AC
Relaiseigenschaften: 2-Phasenkontrolle
Sicherung: Überspannung OVP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.