Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 7,6A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; -30÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DRC3P48D4202
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3P48D4202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 86,7x45,3x95,6mm
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 7,6A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: DRC
Integrierte Hilfsschütze: NO x2
Steuerspannung: 18...30V DC;18...30V AC
Schaltspannung: 48...480V AC
Relaiseigenschaften: 2-Phasenkontrolle
Sicherung: Überspannung OVP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.