Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 4,8A; USchalt: 48÷600VAC; 3-phasen; -30÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DRC3P60A400
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3P60A400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 86,7x45,3x95,6mm
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 4,8A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: DRC
Steuerspannung: 208...265V AC
Schaltspannung: 48...600V AC
Relaiseigenschaften: 3-Phasenkontrolle
Sicherung: Überspannung OVP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.