Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 7,6A; USchalt: 48÷400VAC; -30÷80°C; IP20; DRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DRC3R40B420
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3R40B420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 86,7x45,3x95,6mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 7,6A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen;Wendeschaltung
Relaisserie: DRC
Integrierte Hilfsschütze: NO x2
Steuerspannung: 90...140V AC
Schaltspannung: 48...400V AC
Relaiseigenschaften: 2-Phasenkontrolle
Sicherung: Überspannung OVP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.