Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 6A; USchalt: 24÷280VAC; 1-phasen,2-Kanal; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DRD24D06X
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRD24D06X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 90,3x18x84,4mm
Entspricht Norm: ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 6A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;2-Kanal
Relaisserie: DR Dual
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 24...280V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.