Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszillierwerkzeug; 175W; 5000÷35000Umdr./Min; 230VAC; 35Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DREMEL-4250-35
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     4250-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DREMEL
Versorgungsspannung: 230V AC
Drehzahl: 5000...35000Umdr./Min
Max. Leistung: 175W
Verpackungs-Art: Koffer
Einheitspreis: Nein
Anwendung der Bohrmaschinen: Gravieren;Polieren;Schleifen;Bohren;Schneiden
Anzahl im Set/Package: 35Stk.
Elektrowerkzeug-Typ: Oszillierwerkzeug
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DREMEL:
DREMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,47*
€ 204,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,50*
€ 201,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 168,22*
€ 200,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,46*
€ 189,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,57*
€ 181,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,26*
€ 160,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.