Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 10W; 12VDC; 0,84A; 85÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 10W; 12VDC; 0,84A; 85÷264VAC
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 10W; 12VDC; 0,84A; 85÷264VAC
Artikel-Nr.:
     2805-DRL10-12-1
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DRL10-12-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: TDK-LAMBDA
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 10W
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Äußere Abmessungen: 18x91x55,6mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0,84A
Signal: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 85%
Einheitspreis: Nein
Zusatzfunktionen: Ausgangsspannungsregulierung
Sicherung: Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Herstellerserie: DRL
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,16*
€ 22,05*
€ 8,95*
ab € 15,16*
€ 22,06*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 16,76*
€ 23,56*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 22,72*
€ 31,14*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 24,73*
€ 34,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 32,21*
Zubehör
RS Pro
1882207
ab € 4,43*
Zubehör
RS Pro
7424129
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.