Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; für DIN-Schiene; 0÷60°C; IP20,IP40; DRMS; 9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DRMS48D93
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRMS48D93
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Motorstarter
motorstarter
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...60°C
Dichtheitsklasse: IP20;IP40
Äußere Abmessungen: 109x22,5x120,3mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 9A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen;Wendeschaltung
Relaisserie: DRMS
Steuerspannung: 10...30V DC
Schaltspannung: 200...480V AC
Sicherung: Überladung OPP
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 1...10/1...10s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,41*
€ 318,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,22*
€ 307,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,01*
€ 271,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,48*
€ 252,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,37*
€ 232,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.