Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch; HDCP 2.2,HDMI 2.0; schwarz; Aus: HDMI Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS-45316
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-45316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
digitus hdmi switch
hdmi switch
Hersteller: DIGITUS
Farbe: schwarz
Gehäusematerial: Aluminium
Setinhalt: Fernbedienung;switch;Netzteil
Anschluss-Typ: switch
Eingangsanschlusses-Art: HDMI Buchse x3;DC Steckdose
Ausgangsanschlusses-Art: HDMI Buchse
Ausführung: HDMI 2.0;HDCP 2.2
Übergangsverhalten: HBR;bedient DTS-HD/Dolby-True HD;4K, UHD 2160p kompatibel;4K, 3D kompatibel;HDCP gemäß;HDR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGITUS:
DIGITUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,32*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.