Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-DS-45339 Herst.-Nr.: DS-45339 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: DIGITUS Farbe: schwarz Anschluss-Typ: Adapter Einheitspreis: Nein Bauart Kabel/Anschluss: USB C-Stecker;DisplayPort Buchse x2 Ausführung: HDCP 2.2;DisplayPort 1.4 #Werbeaktionen: Digitus_202401_lp Bedienung: 4K;UHD 2160p;HDR;MST;HDCP Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | DIGITUS: | DIGITUS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 19,23* | € 25,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 18,89* | € 25,56* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,62* | € 26,04* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 20,70* | € 27,44* | | | | Lager 2805 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 37,93* | € 48,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|