Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 4; OFF-ON; 0,025A/24VDC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS01254S04BE
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     DS01-254-S-04BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 2 polig
Hersteller: CUI Devices
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 11,58x9,9x5,35mm
Ausgänge: Lötverbindung;kurze Stifte
Elektrische Lebensdauer: 2000 Zyklen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PBT
Anzahl Sektionen: 4
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltereigenschaften: Schieberegler hervorstehend
Verpackungs-Art: Tube
Reihenabstand: 7,62mm
Herstellerserie: DS01-254
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 25.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,38675* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 50 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.