Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 10; OFF-ON; 0,025A/24VDC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS01254S10BE
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     DS01-254-S-10BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 2 polig
Hersteller: CUI Devices
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 26,82x9,9x5,35mm
Ausgänge: Lötverbindung;kurze Stifte
Elektrische Lebensdauer: 2000 Zyklen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PBT
Anzahl Sektionen: 10
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltereigenschaften: Schieberegler hervorstehend
Verpackungs-Art: Tube
Reihenabstand: 7,62mm
Herstellerserie: DS01-254
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29015*
  
Preis gilt ab 59.000 Packungen
1 Packung enthält 17 Stück (ab € 0,72295* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 118 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 118 Packungen
€ 13,32001*
€ 15,85081
pro Packung
ab 236 Packungen
€ 13,24011*
€ 15,75573
pro Packung
ab 590 Packungen
€ 12,80015*
€ 15,23218
pro Packung
ab 1180 Packungen
€ 12,52016*
€ 14,89899
pro Packung
ab 59000 Packungen
€ 12,29015*
€ 14,62528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.