Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 12; OFF-ON; 0,025A/24VDC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS022542L12BE
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     DS02-254-2L-12BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 2 polig
Hersteller: CUI Devices
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 32,05x10,8x9,45mm
Ausgänge: Lötverbindung;lange Stifte
Elektrische Lebensdauer: 2000 Zyklen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PBT
Anzahl Sektionen: 12
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltereigenschaften: Schieberegler "Piano" kurz
Verpackungs-Art: Tube
Reihenabstand: 7,62mm
Herstellerserie: DS02-254
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35002*
  
Preis gilt ab 71.500 Packungen
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 1,09643* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 143 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 143 Packungen
€ 16,50012*
€ 19,63514
pro Packung
ab 286 Packungen
€ 16,33002*
€ 19,43272
pro Packung
ab 715 Packungen
€ 15,80012*
€ 18,80214
pro Packung
ab 1430 Packungen
€ 15,52012*
€ 18,46894
pro Packung
ab 71500 Packungen
€ 15,35002*
€ 18,26652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.