Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 10; OFF-ON; 0,025A/24VDC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS04254110BKSMT
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     DS04-254-1-10BK-SMT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 2 polig
Hersteller: CUI Devices
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 26,4x6,2x3,66mm
Ausgänge: Printmontage;Gull Wing
Elektrische Lebensdauer: 2000 Zyklen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PBT
Anzahl Sektionen: 10
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltereigenschaften: Schieberegler hervorstehend
Verpackungs-Art: Tube
Reihenabstand: 8,9mm
Herstellerserie: DS04-254-SMT
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,86004*
  
Preis gilt ab 15.500 Packungen
1 Packung enthält 17 Stück (ab € 0,87412* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 31 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Packungen
€ 17,42007*
€ 20,72988
pro Packung
ab 62 Packungen
€ 16,89001*
€ 20,09911
pro Packung
ab 155 Packungen
€ 16,16003*
€ 19,23044
pro Packung
ab 310 Packungen
€ 15,75016*
€ 18,74269
pro Packung
ab 15500 Packungen
€ 14,86004*
€ 17,68345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.