Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 1; OFF-ON; 0,025A/24VDC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS042542S01BK
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     DS04-254-2S-01BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 2 polig
Hersteller: CUI Devices
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,54x6,2x3,2mm
Ausgänge: Lötverbindung;kurze Stifte
Elektrische Lebensdauer: 2000 Zyklen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PBT
Anzahl Sektionen: 1
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltereigenschaften: Schieberegler flach
Verpackungs-Art: Tube
Reihenabstand: 7,62mm
Herstellerserie: DS04-254
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,8704*
  
Preis gilt ab 8.500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,32392* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 17 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 17 Packungen
€ 43,62*
€ 51,9078
pro Packung
ab 34 Packungen
€ 42,9708*
€ 51,13525
pro Packung
ab 85 Packungen
€ 41,8404*
€ 49,79008
pro Packung
ab 170 Packungen
€ 40,7808*
€ 48,52915
pro Packung
ab 8500 Packungen
€ 38,8704*
€ 46,25578
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.