Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 10; OFF-ON; 0,025A/24VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS05127210BKSMTTR
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     DS05-127-2-10BK-SMT-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 2 polig
Hersteller: CUI Devices
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 14,27x5,4x2,22mm
Ausgänge: Printmontage;Gull Wing
Elektrische Lebensdauer: 2000 Zyklen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PBT
Anzahl Sektionen: 10
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltereigenschaften: Schieberegler flach
Verpackungs-Art: Rolle
Reihenabstand: 8,9mm
Herstellerserie: DS05-127-SMT
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.596,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,29828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.771,88*
€ 3.298,5372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.744,26*
€ 3.265,6694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.659,74*
€ 3.165,0906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.616,52*
€ 3.113,6588
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.596,56*
€ 3.089,9064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.