Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Stift; Buchse; weiblich; PIN: 43; Drehkontakte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: Stift; Buchse; weiblich; PIN: 43; Drehkontakte
Steckverbinder: Stift; Buchse; weiblich; PIN: 43; Drehkontakte
Artikel-Nr.:
     2805-DS1002-01-1X43R13
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1002-01-1*43R13
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 43
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x43
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,41364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 810,64*
€ 964,6616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 795,84*
€ 947,0496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 754,22*
€ 897,5218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 735,06*
€ 874,7214
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 706,82*
€ 841,1158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.